IRセンサーマウス
持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
用途かばんにすっぽり入る、超薄型の充電式Bluetoothマウス。
仕様横スクロール機能なし
セット内容充電ケーブル×1、収納ポーチ、取扱説明書・保証書
サイズ大型
電源充電式
適合規格Bluetooth Ver5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)0.75充電用
対応OSWindows 10, 8.1, 8、macOS 10.14・10.15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。iPadOS 14・13.4、iOS 14、ChromeOS、Android 10~7
接続方式Bluetooth
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ ※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種。※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種。※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください。※Bluetooth5.0に適合しHOGPプロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。
分解能800・1200・1600count/inch ※カウント切替えボタン付き
電池充電池
通信距離木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数3ボタン
連続動作時間約85時間
連続待機時間約4320時間
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(IR LED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約87日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) ※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングあり
ボタン仕様2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン、静音:左右ボタン
内容量1個
商品説明動画
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62869748 | MA-BTIR116BKN | 12277986 | MA-BIS3116BK |
![]() |
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_静音 | サンワサプライ | 1個 | ¥4,198 税込¥4,618 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 62869748
2022-08-31
- 用途:
- テレワーク
テレワークでパソコンとマウスを持ち運ぶことが増えたので、バックの中で場所を取らないマウスを探していました。
操作性も電池も十分だと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07