タブレットケース

タブレットケース サンワサプライ

小さなお子様が使用しても安心な衝撃に強いiPadケースです。持ち運びしやすいハンドル付きです。ハンドル部分を折り曲げて、スタンドとしても使用できます。ケースに入れたまま、充電ケーブル接続、音量の調整などすべての機能を使用できます。ケース背面にApple Pencilを収納できます。

用途衝撃吸収セミハード素材でしっかり守るから、子どもに持たせても安心。ブラック。 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×23×272 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62869933 PDA-IPAD1705BK 2018年 iPad Pro 11インチ、2020年 iPad Pro 11インチ、2020年 iPad Air 10.9インチ ブラック 耐衝撃性、スタンド EVA ケース型
5,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする