サンライズ サンライズの 冷暖房・換気設備・忌避剤 サンライズの 冷房用品 サンライズの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン 折畳式多目的ファン 折畳式多目的ファン 注文コード 自動首振り120℃ファン、折畳、固定ピン、ファン取外し可 仕様ファン切替数:3 材質ABS、PP、アルミニウム 寸法(mm)H900×W206、W116×H206 質量(g)1120 定格電力(W)9 定格電圧(V)DC5/2A タンク容量(L)0.35 機能ライト(3段階) バッテリー容量(mAh)10000 使用時間(時間)約4~40 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K046FH023WH 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62867946 K046FH023WH 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 冷房用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルター オーム電機 税込¥505 ¥459 バスケットへ パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター オーム電機 税込¥703 ¥639 バスケットへ コンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き ファミリー・ライフ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 持ち運びらくらく卓上クーラー ファミリー・ライフ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ WINSY USB充電式オートスイングファン フラワータイプ トレードワン 税込¥2,508 ¥2,280 冷感ネックチューブL-NV トレードワン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 傘用ファンクリップ 猫の手タイプ トレードワン 税込¥438 ¥398 冷感ネックリング保冷ポーチGY トレードワン 税込¥548 ¥498 バスケットへ 冷感ネックリング フロスティクールM トレードワン 税込¥1,628 ¥1,480 バスケットへ コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白 オーム電機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 冷風機 RKFシリーズ 静岡製機 税込¥153,780 ¥139,800 工場扇取付ミストキット ETG 税込¥92,378 ¥83,980 ミストファン J&S 税込¥175,780 ¥159,800 ARミストファン アズワン 税込¥26,178 ¥23,798 ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業 税込¥740,617 ¥673,288 バスケットへ ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業 税込¥828,782 ¥753,438 ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ PROMOTE 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ウォーターミスト 工場扇用 日本緑十字社 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ クールシャワースタンド 日本緑十字社 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ミストアーチジュニア 三和製作所 税込¥48,378~ ¥43,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン冷風扇 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります 除湿機 冷風機 冷風扇 ミストファン シェアする マイページ 最近見た商品