曜日別特売

US RUBBER オールウェザー耐滑シューズ CRI-1002

US RUBBER オールウェザー耐滑シューズ CRI-1002 - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

防水、耐滑、耐寒、屈曲性に長けた万能シューズ

用途タウンユース、アウトドア、ちょい履きなど形状ローカット機能完全防水、カジュアルデザイン、軽量、耐滑、艶消し甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62875357CRI-1002ネイビー/ホワイトSS22.5~23
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
62875366CRI-1002ネイビー/ホワイトS23.5~24
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
62875375CRI-1002ネイビー/ホワイトM24.5~25
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
62875384CRI-1002ネイビー/ホワイトL25.5~26
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62875393CRI-1002ネイビー/ホワイトLL26.5~27
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62875409CRI-1002レッド/ホワイトSS22.5~23
オープン
取扱い終了
62875418CRI-1002レッド/ホワイトS23.5~24
オープン
取扱い終了
62875427CRI-1002レッド/ホワイトM24.5~25
オープン
取扱い終了
62875436CRI-1002レッド/ホワイトL25.5~26
オープン
取扱い終了
62875445CRI-1002レッド/ホワイトLL26.5~27
オープン
取扱い終了
62875454CRI-1002グリーン/ホワイトSS22.5~23
オープン
取扱い終了
62875463CRI-1002グリーン/ホワイトS23.5~24
オープン
取扱い終了
62875479CRI-1002グリーン/ホワイトM24.5~25
オープン
取扱い終了
62875488CRI-1002グリーン/ホワイトL25.5~26
オープン
取扱い終了
62875497CRI-1002グリーン/ホワイトLL26.5~27
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 雨靴として利用

雨天の通勤靴として利用しています。
私の利用方法が不適切なのかもしれませんが、重たいです。
それと、靴ずれがします。勿論私の歩く癖のせいかもしれませんが。
ただ、雨や水がしみてくることはなく、そこは評価できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする