PCポーラスインラインフィルター 1/8"

PCポーラスインラインフィルター 1/8" - アズワンPCポーラスインラインフィルター 1/8" - アズワン

矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。

形状両端:1/8"内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポアサイズ(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63550455-1064-5265-90
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
63550464-2564-5265-91
2,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63550464-43513996IMFT2225- カートリッジ式インラインフィルター コクゴ 43513996カートリッジ式インラインフィルターコクゴ1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする