PSFミニインラインガスフィルター 1/16"

PSFミニインラインガスフィルター 1/16" - アズワンPSFミニインラインガスフィルター 1/16" - アズワンPSFミニインラインガスフィルター 1/16" - アズワンPSFミニインラインガスフィルター 1/16" - アズワン

空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。

形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポアサイズ(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63550945-564-5265-78
2,000
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63550954-2564-5265-79
2,000
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63550963-4364-5265-80
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
63550979-7364-5265-81
2,000
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする