アンダーウォーターLEDスリム 60cm

アンダーウォーターLEDスリム 60cm ゼンスイ

長寿命40,000時間設計!省電力で電気代節約。淡水・海水対応!傷がつきにくい専用ガラスパイプ採用!便利なON/OFFスイッチ付!水がかかりやすい場所にも最適。水中式だから水槽上部がスッキリ。水中以外での使用も可能。サクションカップで簡単取付。定電圧だから安心。

材質強化ガラス・樹脂 寿命素子設計半減期寿命:約40000時間(使用環境により異なります) 水槽寸法(mm)設置可能:580 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63551749 - ファインホワイト 本体/5.5、本体+アダプター/6.7(±5%) 597 64-6373-67 LED:16
11,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551758 - ピュアブルー 本体/5.5、本体+アダプター/6.7(±5%) 474 64-6373-68 LED:16
11,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551767 - ディープブルー 本体/5.5、本体+アダプター/6.7(±5%) 99 64-6373-69 LED:16
11,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551776 - パーフェクトレッド 本体/6.6、本体+アダプター/8.1(±5%) 195 64-6373-70 LED:21
11,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする