Thermo Scientific Nalgene
シリンジフィルター NYL 176シリーズ
HPLC及びGC溶媒ろ過に使用可能
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
未滅菌
材質
メンブレン/NYL、本体/PP
容量(mL)
ろ過:0.5~1.0
メンブラン直径(Φmm)
4
内容量
1ケース(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポアサイズ(μm)
メンブラン直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63556134
176-0020
0.2
4
64-5229-41
¥
31,820
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63556143
176-0045
0.45
4
64-5229-42
¥
31,820
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000