瑞穂化成工業
ポリ洗浄瓶ノズルセット レッド
洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
用途
ノズルの交換・液体の識別等
材質
ポリエチレン(PE)
ノズル内径(Φmm)
1
色
レッド
内容量
1本
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
品番
適合
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63564893
0174R
63-1280-05
0174R
-
100
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63564909
0177R
63-1280-08
0177R
1L用
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63564918
0175R
63-1280-06
0175R
-
250用
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63564927
0176R
63-1280-07
0176R
-
500用
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください