Phosh UV除菌USB充電目覚まし時計
USBポートでスマートフォンを充電しながら除菌できます。Phoshは安全にご使用できます。火、水、化学薬品ではなく紫外線を使用するので物質に一切のダメージを与えません。また、カバーを閉めた時のみ紫外線が照射されるので、誤って開けてしまっても紫外線はオフになるので安心です。毎日頻繁に触るスマートウォッチ、イヤホンだけでなく、ジュエリー、カギなども除菌できます。
仕様UV波長:253.7mm、UVバルブ数:3個
材質ABS樹脂
寸法(mm)133×215×84
質量(g)595
出力USB:5V/1A
電源ACアダプター
入力5V/2.5A
機能クオーツ、USB充電、液晶明るさ切替(4段階)、アラーム、スヌーズ、日付表示、12/24時間制表示、UV除菌、除菌終了アラーム(ON/OFF切替可)、除菌カウントダウン、除菌自動終了(30分)
最大消費電力(W)12.5
寿命UVバルブ:13000時間
ケーブル長(mm)約187
内寸(cm)UVボックス:9.3×16.7×1.6
内容量1台
関連資料:
(3.1MB)
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07