ドリテック
ブラン・電気ケトル1.0L
(1件のレビュー)
衛生的:ほこり等の侵入を防ぐ注ぎ口カバー付。取り外し可能です。
材質
本体:ポリプロピレン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×145×195
アズワン品番
64-9097-79
電源コード(cm)
120
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62876093
PO-366WT
1
ホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください