パール金属
おやつDEっSEⅡ ふっ素加工たこ焼器14穴
お家で楽しく手作り!ふっ素加工なのでとりだしやすい。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装/本体:アルミニウム合金
質量(g)
496
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×210×30
穴数
14
内容量
1個
注意
※卓上ガスコンロ専用、SIセンサー使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62886374
D-6535
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください