パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の キッチン・調理用品 パール金属の 水切り袋・三角コーナー アットアクア 純銅排水口水切りカゴ13.5cm アットアクア 純銅排水口水切りカゴ13.5cm 注文コード 62887196 ごみを逃がさず排水口を衛生的に保ちます。 材質銅 質量(g)205 寸法(外径×高さ)(mm)135×115 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HB-4171 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62887196 HB-4171 ¥4,600 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水切りネットホルダー付き排水口カバー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ 水切りネットホルダー付き排水口カバー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ 水切りネットホルダー 富士 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ラップパッカー 小久保工業所 税込¥197 ¥179 バスケットへ ベーシスライン ステンレス製三角コーナーザル パール金属 税込¥626 ¥569 バスケットへ ストッキングネット 三角コーナー・排水口 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥406~ ¥369~ ストッキングネット 浅型排水口 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ コーナーに置ける水切りネットホルダー タワー スクエア ブラック 山崎実業 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ コーナーに置ける水切りネットホルダー タワー スクエア ホワイト 山崎実業 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ ごみとり物語 浅い丸形排水口専用 極浅型30枚入 ボンスター 税込¥219 ¥199 バスケットへ ごみっこポイ スタンドタイプE ネクスタ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ごみっこポイ スタンドタイプE ネクスタ 税込¥868 ¥789 バスケットへ プルテックス アンチ・オックス (ワインストッパー) EBM(江部松商事) 税込¥3,738 ¥3,398 (1) ゲンベラ ノーブランド 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ フッ素コート 活性炭油ろ過ポットW 高木金属工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ST パイ切車 No.518 タイガークラウン 税込¥659 ¥599 バスケットへ 天然木ピザカッター PZ-17 ツジアクト 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ PC柄 樹脂刷毛 ノーブランド 税込¥318~ ¥289~ ミニ塗り刷毛 ノーブランド 税込¥164 ¥149 バスケットへ 本職用特上パン刷毛 匠技 ノーブランド 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品水切り袋・三角コーナー排水口ゴミ受け 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります 水切りネット・袋 排水口ゴミ受け 三角コーナー シェアする マイページ 最近見た商品