カジュアルモダンダイニング3点セット【-Refinado-レフィナード】(テーブル+チェア2脚)
洗練された美しいフォルムのデザイナーズダイニング3点セットの登場です!
すっきりとしたフォルム&清潔感のあるホワイトカラーのダイニングテーブル!
美しい曲線が魅力の6色展開のカラフルなデザイナーズチェア!
シンプルモダンなお部屋にしたい方にオススメのダイニングセットです!
材質テーブル/天板:MDF(ラッカー塗装)、脚:スチーム(クロムメッキ)、チェア/座・背面:天然木積層合板(ラッカー塗装)/脚:スチーム(クロムメッキ)
質量(kg)テーブル:(約)11/チェア:(約)5(1脚あたり)
内容1セット
座面高さ(mm)430
外寸法・幅(mm)テーブル:(約)750/チェア:(約)430
外寸法・高さ(mm)テーブル:700/チェア:820
外寸法・奥行(mm)テーブル:750
内容量1セット
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。