LEDスポットライト電源別置型サイン用 CDMTD70形相当 広角
仕様電源接続部灯具内収納可能、天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光
材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)2.2
タイプ広角タイプ配光
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)44
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級灯具本体部:IP44、結線ボックス:IP23
機能電源接続部灯具内収納可能
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵、電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
Ra85
耐風速(m/s)60仕様
演色指数(Ra)Ra85
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
遮光ルーバ(前後用)NNY28476(別売)、(前後左右用)NNY28477(別売)
内容量1セット
注意
※電源を屋外で使用するときは電源収納ボックス(NNY28489)または、盤用キャビネット屋外用に取り付けてください。※器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
スポットライト の新着商品
