センサー付フラット電子レンジ(ハイパワー)
最高出力1000Wのハイパワー。メニューモードの「あたため」は、お弁当の表示時間通りに手動設定したときよりも素早く自動であたためることができます。忙しいときでもすぐに食事の準備が整います。
温度検知の精度が高い「赤外線センサー」と、出力を適切にコントロールできる「インバーター」を組み合わせ、冷凍食品に合わせたあたためで、ムラができる原因を解消。冷凍食品を自動でおいしくあたためます。冷凍保存したひき肉も、グラム設定要らずで上手に自動解凍。包丁でさっくり切れる状態にします。
日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。ボタンは「メニュー」「レンジ」「スタート」「取消」の4つのみ。電子レンジに自動でおまかせしたいときは「メニュー」を、出力や時間を細かく調節したいときは「レンジ」とダイヤルでかんたんに設定できます。ミスタッチをしても「取消」を押すことなく設定可能。より感覚的に、ストレスフリーで使用できます。
質量(kg)約9.0
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275、460×385×275(ハンドル含む)
電源コード(m)約1.4
モードメニュー(自動):あたため/解凍/飲みもの/冷凍食品
高周波出力(W)1000
庫内寸法(mm)約W315×D330×H195
タイマー15分
レンジ出力(W)(手動)600/500/200/100/1000/900
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)0.9(待機時)
省エネ基準達成率(%)103
エネルギー消費効率(kWh/年)57.9
内容量1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62902456 | DR-F281W | 13420489 | DR-F282B |
![]() |
センサー付フラット電子レンジ | ツインバード | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17