曜日別特売

スチールローラー単体(シャフト付)

スチールローラー単体(シャフト付) - テラウチ(寺内製作所)

ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。

用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)31.8肉厚(mm)1.2シャフト径(Φmm)8内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
全6種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62916298S3212-100W-S10043
1,000
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62916307S3212-200W-S20043
1,090
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62916316S3212-300W-S30030
1,190
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62916325S3212-400W-S40024
1,280
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62916334S3212-500W-S50019
1,390
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62916343S3212-600W-S60017
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする