曜日別特売

欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ

欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ - MOLL欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ - MOLL欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ - MOLL欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ - MOLL欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ - MOLL
(1件のレビュー)

「X-TRA charge」シリーズはナノカーボン技術により、超高速の充電が可能になりました。
車の起動時の改善を行い、更に信頼性を高めています
電気消費が大きな車両に適するように設計
X-Tra chargeシリーズは同等の標準バッテリーと比較して消費電力が大幅に改善され、特に充電量が少ない場合に大幅に速く再充電されます。

用途自動車用バッテリー幅(mm)175保証期間24ヵ月(または3万km 製品保証。何らかの早期到達保証)内容量1個
注意
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。( 取り扱いを誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※バッテリーの取り付け交換は、取り扱い説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。( ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。 )
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※合わせて、現車のバッテリーの寸法(縦横高さ)を確認の上、お買い求め下さい。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
CCA(アンペア)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
総高さ(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
CCA(アンペア)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629027638406017524216.560083060/55046・48/55559/55566/56225
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
629027978407519027819.872083075/56618/56628/56638/57069/57070/57080/57082/57216/57217/57220/57230/57412/57415/56641/S-6F/S-6FT/PPI-6F/20-72/20-66
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
629028068408519031521.780083095/58024/58042/58043/58044/58046/S-8C
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
629028248410019035324.585083100/58812/58815/58822/58827/58833/58838/60044/60038/60048/59528/59219/59218/59217/59216/59214/59050/59051/S-8A/S-1A/PPI-1A/20-88/20-100/20-92
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
62902833841101903942890083110/61042/61058
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
629027548405017520712.745083050/54324/54469/54533/54537/54465/54586/S-3D/27-44/27-45H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
629027798406219024217.360083062/56073/56020/56042/56111/56219/56093/56216/55457/55075/56092/S-5D/S-6C/S-6CT/PPI-6C/20-55/20-55D/20-62/83058/83062
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
62902788840741752781970083071/56312/56316/56317/56318/57113/56649/57540/56601/56818/57018/57077/57091/57531/56311/56535/56530/56538/56540/56541/56603/56615/S-6D/S-7E/PPI-65/PPI-6D/27-63H/27-70/27-66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
629028158409017535323.780083091/58424/58523/58524/58515/S-8B/27-85
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62902806
2023-06-02
用途: 自動車用バッテリー
その他業種

BMW1シリーズの互換バッテリーとして注文しました。適用サイズは問題ありませんでしたが、排気プラグの位置が反対でメクラキャップを反対側に付け替えました。エンジン始動もやや元気になった感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする