84110 欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ MOLL 62902833

欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可地域運賃3日以内出荷とは
長さ(mm)394
CCA(アンペア)900
内容量1個注文コード62902833品番84110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

「X-TRA charge」シリーズはナノカーボン技術により、超高速の充電が可能になりました。
車の起動時の改善を行い、更に信頼性を高めています
電気消費が大きな車両に適するように設計
X-Tra chargeシリーズは同等の標準バッテリーと比較して消費電力が大幅に改善され、特に充電量が少ない場合に大幅に速く再充電されます。

用途
自動車用バッテリー
総高さ(mm)
190
長さ(mm)
394
質量(kg)
28
CCA(アンペア)
900
適合バッテリー
83110/61042/61058
仕様
20時間率容量(Ah):110
幅(mm)
175
保証期間
24ヵ月(または3万km 製品保証。何らかの早期到達保証)
注意
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。( 取り扱いを誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※バッテリーの取り付け交換は、取り扱い説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。( ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。 )
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※合わせて、現車のバッテリーの寸法(縦横高さ)を確認の上、お買い求め下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62902806
2023-06-02
用途: 自動車用バッテリー
その他業種

BMW1シリーズの互換バッテリーとして注文しました。適用サイズは問題ありませんでしたが、排気プラグの位置が反対でメクラキャップを反対側に付け替えました。エンジン始動もやや元気になった感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする