ホットプレート やきやき
「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」「区切り線つきたこ焼きプレート」の3枚プレート
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
大きなたこ焼きが30個も焼ける「区切り線つきたこ焼きプレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
色ブラック(BA)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約7.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14(3枚重ね時高さ18)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型プレート:40.5×27×3.5、焼肉プレート:40.5×27×2、たこ焼きプレート:40.5×27×1.5
内容量1台