トンボ鉛筆
テープのりピットエアーミニつめ替えタイプ
最後まで驚く程軽く引ける、テープのりの新基準。持ち運びに便利な携帯性と詰め替えて使える経済性を両立。
商品タイプ
本体(詰替え式)
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20 112 005
グリーン購入法
適合
幅(mm)
64
高さ(mm)
130
質量(g)
25
奥行(mm)
23
テープ長さ(m)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
テープ長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62924978
PN-CAS
64
11
スタンダード
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
62924987
PN-CASC40
64
11
ブルー
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
62924996
PN-CASC80
64
11
ピンク
¥
320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった