固定が簡単で抜群の安定性 スマートフォン用フレキシブルアームスタンド
アームスタンドで固定すれば、手持ちせずにスマートフォンを保持できるハンズフリースタンドです。テレワークでパソコンに向かっているときでもスマートフォンの画面をしっかり確認できるので、業務の効率化に役立ちます。スマートフォンのクリップ部分は角度調整することができ、お好みの角度に手軽に固定できます。
材質ABS、アルミ合金
本体質量(g)約181
対応機種226g以下のスマートフォンに対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×27×159 ※アーム展開時のサイズ
保証期間初期不良のみ交換保証
台座寸法(mm)約80
アーム長さ(cm)展開時:約76、収納時:約25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ハンズフリー・フレキシブルアーム・角度調節・クランプ・充電使用可能
クリップ可能幅(cm)11
内容量1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07