ATXミドルタワーPCケース
メッシュタイプと標準タイプのフロントパネル、トップカバーが同梱されており、パーツ構成に合わせて付け替えることができます。フロントパネルは静音性重視ならノーマルタイプ、冷却重視ならメッシュタイプといった形でお好みでお選びいただけます。またトップカバーもメッシュタイプとノーマルタイプが同梱されており、特に水冷システムなどの強力な冷却を検討している場合、メッシュトップカバーが最適です。
仕様追加搭載可能 水冷ラジエーター/フロント:120mm、140mm、240mm、280mm、360mm、420mm、トップ:120mm、240mm、360mm リア:120mm、140mm
付属品ねじセット、ケーブルタイ、HDDスロットカバー、取扱説明書兼保証書
材質スチール、ABSプラスチック、強化ガラス
ケース形状タワー
電源搭載可能:ATX、PS/2
本体質量(kg)約13.15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約281×539×553
保証期間3年間
スロット拡張ベイ:3.5インチシャドウベイ × 3、2.5インチシャドウベイ × 7、拡張スロット × 7+2
ファン搭載/フロント:PURE WINGS 2 140mm ×2、リア:PURE WINGS 2 140mm ×1、追加搭載可能/フロント:140mm ×1、120mm ×1、トップ:140mm ×3、120mm ×3、PSUシュラウド:140mm ×1、120mm ×1
インターフェイスCPUクーラー:高さ 最大 185mmまで、拡張カード:長さ 最大 432mmまで、拡張カード(HDDケージ込み):長さ 最大 287mmまで、電源:奥行 最大 288mmまで
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【フロント】USB3.2 Gen 2 Type-C ×1、USB3.2 Gen 1 ×2、HD Audio In/Out、電源ボタン、FANコントロールスイッチ
対応マザーボードE-ATX (30.5 × 27.5)、ATX、MicroATX、Mini-ITX
内容量1個
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07