曜日別特売

18V電池パック

18V電池パック - 京セラインダストリアルツールズ
(4件のレビュー)

18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です
サイズ:幅79×高さ47×奥行110mm
質量:350g
材質:PC+ABS
原産国:中国

用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※電池パックは電池残量が少ない状態で放置しないでください(電池残容量表示ランプが点滅の場合は充電してください)
※満充電状態の電池パックを再度充電しないでください
※長期間(六ヶ月以上)ご使用にならない場合は満充電にしてから保管してください
※電池パックを長期間保管する場合は必ず本体または充電器から外してください
※正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は電池寿命とお考え頂き、新しい電池パックをご購入ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931034B-1815LADC181.5
13,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 塗装作業
サービス業

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 18V充電器と合わせて購入しました。京セラのサンダポリッシャーにつけて使っています。

対象商品 : 62931034
2022-10-31
用途: 草刈り機
建設業・工事業

軽微な除草に充電式が使いやすく、値段がお得に買えてとても助かります。

対象商品 : 62931059
2021-11-18
用途: バッテリー式掃除機を使用しての、各種の現場の清掃時。
アイ・コムセキュリティーサービス業

店頭販売で探しましたが販売されておらずモノタロウさんで取り扱いされていて助かりました。他メーカー品に比べて高価ですが、メーカー純正品ですので安心して使用出来ています。、

1が参考にしています
対象商品 : 62931034
2024-06-04
用途: インパクトレンチの電池パック
有限会社 空知ボーリングサービス業

良好です、買い上げ時2個口の電池パックでしたが、一個が充電
出来なくなった為。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする