立ち作業イス(座面角度調整)

立ち作業イス(座面角度調整) Global 立ち作業イス(座面角度調整) Global 立ち作業イス(座面角度調整) Global 立ち作業イス(座面角度調整) Global

座面の角度を作業姿勢に合わせて最適な位置に調整できます。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタン製で汚れのふき取りも簡単に行えます。

トラスコ品番207-0859 幅(mm)440 材質/仕上座部:ポリウレタン 質量(kg)7.03 ブラック 張地ポリウレタン 座幅(mm)360 座高(mm)600~860 座奥行(mm)250 アズワン品番64-8363-99 内容量1脚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62933396 30100300000 600~860 360×250
オープン
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする