耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)

耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル) GranberG

耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。
手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。
夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。

用途
溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。
手の甲を保護する必要のある作業に。
夜間での作業に。
色(手首部)グレー 滑り止め効果あり EN388規格4X43CP(2016) 内容量1双
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
耐切創性
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62933588 115.900707 S 23.0 8.0 20.0 - グリーン C
オープン
 
 
取扱い終了
62933597 115.900708 M 24.0 8.5 20.0 - グリーン C
オープン
 
 
取扱い終了
62933606 115.900709 L 26.0 9.0 22.0 繊維部: Typhoon®;(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム グリーン C
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする