耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9692
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)15
先端丸型タイプ
先端厚さ(mm)0.05
先端幅(mm)1.65
アズワン品番64-8361-54
内容量1本
注意
※ESD対策仕様品ではありません。
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。