ギアータイ 長さ305mm(12インチ)

ギアータイ 長さ305mm(12インチ) NiteIze

曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。

用途ケーブルの固定や結束に。 質量(g)26 材質/仕上熱可塑性エラストマー、スチール 長さ(mm)305 幅(mm)6 内容量1パック(2個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62936309 NI59063 コヨーテ
1,200
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
62936284 NI59061 ブライトブルー
980
 
 
取扱い終了
62936293 NI59062 チャコール
980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする