ダンプトラック濁水落下防止カバー
ダンプトラックのテール部に装着するだけで、濁水の落下・飛散を防止できます。
泥土の土質改良が不要のため、工程の短縮、経済性の向上につながります。
「NETIS登録」の環境整備商品です。
用途ダンプトラックでの泥土運搬時に。
材質/仕上ポリエステル帆布
縦(mm)400
色黄
横(mm)2350
形状袋状
取付け方法ハトメ穴タイプ
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
安全標識 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 役立つ情報などございますか
 
- 回答:
 - 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/ 
2022-06-09