LEDボールライト

LEDボールライト ハタヤリミテッド LEDボールライト ハタヤリミテッド LEDボールライト ハタヤリミテッド LEDボールライト ハタヤリミテッド

大光量150WのLEDを採用しています。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
LEDなのでスイッチON出瞬時に100%点灯します。
照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。
照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます。
故障の心配が少ないファンレス構造です。
紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
コンセント付なので連結点灯が8灯まで可能です。
全光束17500Lmです。
色温度は5000Kです。

用途防災・イベント照明、建築・土木・倉庫などの現場照明に。 トラスコ品番183-0282 質量(kg)7.4 高さ(mm)595 電圧(V)100 消費電力(W)150 コード長さ(m)5 全光束(Lm)17500 縦(mm)500 色温度(K)5000 横(mm)500 電線仕様VCT1.25×3(2P/2P接地付兼用プラグ付) 光源寿命約40000時間 LED150W白色LED 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-03 明るさ(Lm)17500 標準消費電力料金(円/h)4.05 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62951745 LLA-150K
174,200
129,800
142,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする