小動物ハリハリ(4枚入)

小動物ハリハリ(4枚入) ミツギロン 小動物ハリハリ(4枚入) ミツギロン 小動物ハリハリ(4枚入) ミツギロン 小動物ハリハリ(4枚入) ミツギロン

タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。
ハサミでカットすることができます。

用途
ベランダ、軒下、エアコンの室外機、窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。
果樹園、樹木、フェンス、支柱など果実や樹皮の皮を狙うハクビシン、イタチ、アライグマ、タヌキ、サルなどの小動物獣害の被害でお困りの場所に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×126×6 トラスコ品番208-5164 長さ(mm)513 幅(mm)126 材質/仕上ポリエチレン(PE) 高さ(mm)(トゲ)6 質量(g)236 アズワン品番64-8499-98 内容量1袋(4枚)
注意
※樹木または支柱に巻き付ける際は、ハリハリ(製品)の両端と真ん中の3点にワイヤー(または針金)を上下に通し、樹木または支柱に巻き付けて固定してご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62940046 EG-85
1,800
1,190
1,309 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする