LEDライトLeague 420
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
トラスコ品番194-8099
全長(mm)165
色黒
質量(g)203
電源単3形乾電池(4個)付属
保護等級IPX8
外径(mm)38
明るさ(Lm)420
最大点灯時間14時間
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20