ゴリラポッド 325

ゴリラポッド 325 JOBY ゴリラポッド 325 JOBY ゴリラポッド 325 JOBY ゴリラポッド 325 JOBY ゴリラポッド 325 JOBY ゴリラポッド 325 JOBY ゴリラポッド 325 JOBY ゴリラポッド 325 JOBY

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
コンパクトで軽量で持ち運びやすいゴリラポッド

仕様デバイス:Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.052 寸法(cm)3.5×3.5×17.5 耐荷重(g)325 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62953188 JB01542-PKK
2,820
1,798
アウトレット
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする