ゴリラポッド 500アクション
軽量でコンパクト。GorillaPod 500 Actionは500gまでのアクションカムとデバイスをピンでジョイント可能
すべてのGoProアクションカメラにピンで接続して統合可能
どんなアングルでもオブジェクトにデバイスを安全につなげる柔軟なジョイント
多目的:三脚や巻き付けるマウントとしての機能
携帯性:折り畳み脚部を含めた重さは85g
堅牢:ベストな素材か確証するための100回以上のプラスチックテスト済み
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.083
寸法(cm)4×4×20.5
アタッチメントGoPro mount
内容量1本