サクション カップ&ゴリラポッド アーム

サクション カップ&ゴリラポッド アーム JOBY サクション カップ&ゴリラポッド アーム JOBY サクション カップ&ゴリラポッド アーム JOBY サクション カップ&ゴリラポッド アーム JOBY サクション カップ&ゴリラポッド アーム JOBY サクション カップ&ゴリラポッド アーム JOBY サクション カップ&ゴリラポッド アーム JOBY
(1件のレビュー)

GoPro/アクションカメラを滑らかな表面に素早く装着できるパーフェクトなマウント
工業用強化サクションカップが滑らかな表面でしっかりとサクションカップを固定
ゴリラポッドボールとクイックカメラアングル調整のためのソケットアーム
どんな角度からでも簡単、素早いセットアップできるクイックツイストロック
機材の変更に素早く対応する取り外し可能なアームとGoPro マウント

仕様デバイス:Action Video Cam 材質ABS Plastic、TPE 質量(kg)0.11 寸法(cm)4×13.4×20 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62953416 JB01711-PKK
3,360
1,998
アウトレット
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62953416
2021-11-16
用途:
会場入り口の非接触体温系設置時
有限会社電子環境技術研究所 様 (サービス業)

イベント会場の入り口にて小型の非接触検温器を設置する際、取付が簡単なのに、吸着力が抜群に良く、大変気に入って使っています。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする