ゴリラポッド リグ

ゴリラポッド リグ JOBY ゴリラポッド リグ JOBY ゴリラポッド リグ JOBY ゴリラポッド リグ JOBY ゴリラポッド リグ JOBY ゴリラポッド リグ JOBY ゴリラポッド リグ JOBY ゴリラポッド リグ JOBY

本体にはカメラを、アームにはLEDライトやマイクが装着可能
耐荷重5kgと一眼レフカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド
ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
脚もアーム自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
アルカスイス互換のクイックシュー

仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Pro DSLR 材質ABS Plastic、Nylon Webbing、ステンレス鋼、TPE、アルミ 質量(kg)0.84 耐荷重(kg)5 寸法(cm)8×12×33 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62953468 JB01522-BWW
26,100
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする