ハンディーポッド モバイルプラス
スマホ撮影にピッタリなミニ三脚
スマートフォン用「グリップタイトONEマウント」と「インパルスBluetoothリモコンシャッター」付属
ハンドグリップ使用時に快適に握れるラバー付き
内蔵ボールヘッドはボタン式ロック。縦位置撮影可能
軽量で簡単に使用・持ち運び可能
仕様フロントティルト:-90° / +30°、パン回転角度:360 °、ボールロック:あり、フリクションコントロール:無し、側方ティルト:-90° / +30°、コーナーガンバ:45°
材質アルミ、ゴム、テクノポリマー、ABS Plastic
質量(kg)0.185
色黒
段数1
耐荷重(kg)最大1
プレートfixed - with 1/4-20″ screw
寸法(cm)4.2×5.3×19
最高使用温度(℃)60
互換性Impulse
アタッチメント1/4''(最上部)
脚立タイプシングル
内容量1本