ボールヘッド 1K
小型ミラーレスカメラに最適。LEDライト、マイクなどの機材にも便利
1kgまでの小型カメラに最適。フラッシュ・LEDライト・マイクなどの保持にも便利
パン・ボールロックを1つのノブで操作
上部1/4''オスネジにJOBYグリップタイトなどのマウント取り付けも可能
ゴリラポッド1Kスタンドなど、三脚への装着に(底部1/4''メスネジ)
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ
質量(kg)0.051
寸法(cm)4.5×2.75×6
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
内容量1個