曜日別特売

大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)

大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) - アースブロー大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) - アースブロー大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) - アースブロー大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) - アースブロー

気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。
ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用)
大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)

用途環境改善・熱中症対策に。電源(V)三相200仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))トラスコ品番246-0191材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)50高さ(mm)911奥行(mm)1120電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.5内容量1台
注意
※水道ホースを取り着けたままご使用ください。
※ダクト・キャスターは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(kW)(50/60Hz)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953958EA-DTC220U1.511201120
1,038,394
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする