移動型気化熱式大型冷風機 疾風

移動型気化熱式大型冷風機 疾風 アースブロー 移動型気化熱式大型冷風機 疾風 アースブロー 移動型気化熱式大型冷風機 疾風 アースブロー 移動型気化熱式大型冷風機 疾風 アースブロー 移動型気化熱式大型冷風機 疾風 アースブロー 移動型気化熱式大型冷風機 疾風 アースブロー 移動型気化熱式大型冷風機 疾風 アースブロー 移動型気化熱式大型冷風機 疾風 アースブロー

気化熱を利用した冷風機です。
小型ながら大風量を発揮し現場環境改善、熱中症対策に威力を発揮します。
冷媒ガスを使用しない冷却でCo2排出やランニングコストの削減に役立ちます。
UV殺菌灯装備により、紫外線で本体内部を循環する水を強力殺菌。雑菌の繁殖を大きく軽減します。
浮遊殺菌をクールパッドで取り込みUV殺菌。UV殺菌灯は空気も清浄化します。
移動式で各所に移動設置が可能です。

用途環境改善・熱中症対策に。 仕様373(冷房能力(m2))/12.2m(風速)/26860(空気流量(m3/h)) 付属品デジタルパネルリモコン トラスコ品番246-0187 材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1276 質量(kg)120 高さ(mm)1650 奥行(mm)770 電源(V)三相200 タンク容量(L)189 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)0.75 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62953985 EA-JA86ML2
オープン
959,000
1,054,900 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする