身体冷却システム COOLEX-1
チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。
酷暑作業現場に適したタイプで、40~50℃の酷暑環境でもしっかり冷却できます。
溶接や塗装など風を嫌う現場にも最適です。
冷却効果が持続します。
温度調節が可能です。
小型チラーで持ち運びができます。
用途酷暑作業現場の熱中症対策に。
トラスコ品番252-1441
セット内容チラー1台、接続ホース(4m)1本、ウェア1着、ACアダプタ
質量(kg)10
サイズ【ウェアサイズ】フリー(S~2L)
使用温度範囲(℃)25~50
電源(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【チラーサイズ】200×200×275
定格消費電力(W)180
温度設定範囲(℃)7~20
作業範囲(m)4~8(半径)
内容量1セット
注意
※雨がかかる環境での使用不可。※袖はついていません(ベストタイプ)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。