USB2.0 A(オス)-MICROUSB(オス)蓄光ケーブル 50CM

USB2.0 A(オス)-MICROUSB(オス)蓄光ケーブル 50CM エスエスエーサービス

暗闇で光る蓄光コネクタ
充電/転送対応
急速充電対応

コネクタ形状microUSB(オス) /USB A(オス) インターフェースUSB2.0 ケーブル長(cm)50 ケーブルタイプオス-オス 内容量1個
注意
30分以上、太陽光、照明等の光に当ててから使用して下さい。
※十分な蓄光が無いと発光が確認出来ない場合が御座います。
※全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものでは御座いません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合が御座いますが、機器の相性及び環境による動作保証は御座いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62954929 SU2-MCG50WH
355
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする