USB2.0 A(オス)-TYPE-C(オス)蓄光ケーブル 50CM

USB2.0 A(オス)-TYPE-C(オス)蓄光ケーブル 50CM - エスエスエーサービス

暗闇で光る蓄光コネクタ
56kΩ安全基準適合
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応

ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB2.0A(オス) /Type-C(オス)インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)50ケーブルタイプオス-オス内容量1個
注意
30分以上、太陽光、照明等の光に当ててから使用して下さい。
※十分な蓄光が無いと発光が確認出来ない場合が御座います。
※全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものでは御座いません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合が御座いますが、機器の相性及び環境による動作保証は御座いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62954938SU2-TCG50WH
550
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする