XPG GAIA mini PC i9 Intel社 NUC 9 Extreme カスタムモデルXPG ブラック GAIAI9G9HK630L9-BKCJP

XPG GAIA mini PC i9 Intel社 NUC 9 Extreme カスタムモデルXPG ブラック GAIAI9G9HK630L9-BKCJP XPG

GAIA mini PC i9 は、Intel社の小型ゲーミングPC規格「NUC 9 Extreme Kit」のXPGカスタムモデルです。
容積5リットルのゲーミングPCを構築可能
サイズ 23.8 x 21.6 x 9.6cm 重さ3.23kgの、PS4 Proより小さな容積のゲーミングPCユニットです。
最長20cm迄のビデオカードを増設できるため、ゲーミング性能の向上を図れます。
OSをインストールするだけでご利用可能
CPUとオンボードGPUに加えXPGブランドのメモリーとSSDを搭載済みなので、OSをインストールするだけでご利用可能です。
※OSは別途ご用意ください。
CPU
Intel Core i9 9980HK (8コア16スレッド、定格2.4GHz Turbo時5.0GHz)
オンボードGPU
Intel UHD Graphics 630搭載
2スロット全長200mm迄のビデオカードを搭載可能
PCIe 2スロット、最大202 x 39 x 131 mm迄のビデオカードを搭載可能。
32GBメモリー搭載
XPGブランドのDDR4-3200MHzクロックSO-DRAM 16GBを2枚搭載しています。
大容量2TB M.2 SSD搭載
XPGブランドの「SX8200 Pro」を搭載済みです。
最大読込3500/最大書込3000 MB/秒、PCIe Gen3X4 M.2 SSD、SLCキャッシング・DRAMキャッシュバッファ、E2Eデータ保護、LDPC ECC
80PLUS Plutinum認証デジタル電源搭載
Flex ATX 定格500W、80PLUS Plutinum認証取得の高効率変換デジタル電源「FSP社製 FSP500-30AS」を搭載。
高速LAN、無線通信対応
ギガビットLAN : Intel (R) Ethernet Connection i219-LM and i210-AT
Wi-Fi 6 : Intel (R) Wi-Fi 6 AX200
Bluetooth 5.1
高速インターフェイスThunderbolt(TM)3 x2口搭載
Thunderbolt(TM) 3 x 2
USB 3.1 Gen1 A(メス)端子 : 前面2口 + 背面4口
HDMI 2.0a x 1
3.5mmステレオミニジャック : 前面1口 + 背面1口
TOSLINK コンボオーディオポート
UHS-II SDXCカードリーダー x 1

仕様インテル UHD グラフィックス 630、ネットワーク & コミュニケーション:インテル 10/100/1000Mbps× 2、インテル Wi-Fi 6 AX200 2.4Gbps 質量(kg)約3.23 容量5リットル 電源Flex ATX 500W(80PLUS Platinum) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×96×216 メモリー32GB XPG DDR4 3200MHz(16GB × 2枚) 保証期間3年間 使用CPUインテル Core i9-9980HK(8コア、2.4 GHz、16MBキャッシュ、Turbo 5.0 GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート前面入出力ポート:3.5mm ステレオミニジャック× 1 / UHS-II SDXCカードリーダー× 1 / USB 3.1× 2 背面入出力ポート:Thunderbolt 3× 2 / USB 3.1× 4 / インテルギガビットLANポート(RJ BluetoothBluetooth 5.1 ストレージ2TB XPG SX8200 Pro M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62955735 GAIAI9G9HK630L9-BKCJP
259,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする