サーマルパッド GP-ULTIMATE 120x20 THERMAL PAD 1mm TP-GP04-R-B
GELIDブランドの熱伝導シート「GP-ULTIMATE 120×20 THERMAL PAD」
M.2 SSDでの使用に最適な120×20mmサイズ、厚さは1mm、1枚入り
※本製品は、他にも厚みの異なるモデルがございますので、お間違いないようにご注意ください
熱伝導率 15W/mK
非電気伝導性、非腐食性、非硬化性、非毒性
120mm長であり、Type22110サイズのM.2 SSDにも対応可能
M.2SSDだけではなく、メモリ、VRMなどでも使用可能
※適切なサイズにカットして使用してください
厚さ1mm
適合サイズM.2 SSDでの使用に最適な120×20mmサイズ
熱伝導率(W/mk)15
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※装着の際は、両面の保護シールを剥がして、デバイスに貼付してください
0.5mmは薄手の仕様となっておりますので、貼付の際はピンセットなどを使用して慎重に取り扱いください
破ってしまった場合の返品・交換は不可
保証期間:初期不良のみ
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07