[右手用軽量小型ゲーミングマウス KONE PURE ULTRA CORAL BLOOM]

[右手用軽量小型ゲーミングマウス KONE PURE ULTRA CORAL BLOOM] ROCCAT

軽量化
外装の肉抜きによる使用感の劣化や剛性を犠牲にすることなく、マウス本体のインナーフレームのみを肉抜きすることで、手に馴染みやすい従来の使用感はそのままにオリジナルの「KONE PURE(88g)」から25%もの軽量化に成功しました。
ソフト加工ケーブルを採用
マウスの軽量化を果たす一方で、従来型の編み込み仕様のケーブルではその張力による抵抗が結果としてマウスの重量以上の力をユーザーに要求してしまいます。Roccatは当モデル専用に柔軟なソフト加工ケーブルを開発・採用しました。
Roccatオリジナル光学センサー『Owl-Eye(オウルアイ)』の新バージョンモデルを搭載
解像度の切り替えをホイール下の専用ボタンで簡単に切り替え可能です。初期設定は400/800(接続時設定)/1200/1600/3200dpiとなります。また統合ユーティリティソフト「SWARM(要ダウンロード)」上で50~16000dpiの範囲で50dpi刻みの解像度設定が可能です。
革新的なコーティング技術(表面処理)の採用
指先に馴染みやすい感触やグリップ感を重視しつつ、汚れにくさと耐摩耗性を両立したハイブリッドコーティングを採用することで長期にわたってマウスの使い心地が安定します。
RGBフルカラーLED搭載
統合ユーティリティソフト「SWARM(要ダウンロード)」との組み合わせてAIMOイルミネーションはもちろん、常時点灯、単色ブリージング、各色循環ブリージング(呼吸しているかのような明滅)、点滅などの設定が可能です。

仕様ケーブル長:約1.8m ポーリングレート:最大1000Hz 最大加速度:50G 搭載MCU:ARMベースTurbo Core V2(32bit/48MHz) オンボードメモリー512KB 搭載センサー:Roccatオリジナル光学センサー「Owl-Eye」16Kバージョン 対応OSWindows8以降(32/64bit対応) 接続方式有線 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×39 最大解像度16000dpi 保証期間2年間 LEDAIMO対応RGBフルカラーLED 搭載 ボタン数9個、左右クリックボタン、マウス左側面部配置2ボタン、2Dチタンホイール(上下+クリックで3ボタンとカウントします)、ホイール下部の2ボタンで合計9個 色(本体)コーラルブルーム(ピンク) インターフェイスUSB2.0 内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62956103 ROC-11-740(KONE PURE ULTRA CORAL BL)
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする