PC電源 CoRE PoWER SFX 300W
コストパフォーマンスに優れたSFX300W電源
コストパフォーマンスに優れた300W SFX電源ユニット
各種SFF(Small Form Factor/小型システム)省電力系CPUを使ったシステムや、旧世代PC電源のリフレッシュ用など、Mini-ITXケースやスリムケースなどの交換用電源としても最適
SFX12V準拠
105℃コンデンサを使用
+12Vシングルレーン仕様
12Vを1レーンに統合することで、より柔軟で無駄の無い各機器への電力供給を可能
搭載ファンの最大回転数2200RPMの静音仕様
各種安全回路を搭載
過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、過負荷保護(OLP)、短絡保護(SCP)
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様FAN回転数:最大 2200rpm コネクタ数:ATXメイン 20+4pin: 1個、ATX12V 4pin: 1個、PCI-EXPRESS: 無し、FDD用4pin: 1個、HDD用4pin: 2個、S-ATA用15pin: 2個 重量:約760 g
サイズ幅125×奥行100×高さ63 mm(本体部・ケーブル除く) / 80×80×厚さ15 mm(搭載FAN)
適合規格SFX12V
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PCパーツ の新着商品






カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07