曜日別特売

Mini DisplayPort to VGA アダプター

Mini DisplayPort to VGA アダプター - j5 create

Mini DisplayPort端子のパソコンからVGA端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。

セット内容
JDA112本体、クイックインストールガイド、保証書
色
ホワイト
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
31
外形寸法(mm)
43×45×15
コネクタ形状
Mini DisplayPortオス - VGA MiniD-Sub 15Pinメス
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
15
対応解像度
1920×1200/1080P@60Hz
給電方式
バスパワー
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
VGA MiniD-Sub 15Pinメス
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958535JDA112
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする