分別グランドコーナー430 丸32

分別グランドコーナー430 丸32 - テラモト分別グランドコーナー430 丸32 - テラモト

分別用蓋と分別プレートがセットになったお得なゴミ箱です。

用途分別ゴミ箱、屋外用材質本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂形状丸型寸法(mm)Φ452×H825質量(kg)約4.6種類分別用容量(L)65表示ペットボトルプレート寸法(mm)W270×H110アズワン品番65-1851-28フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62962218DS-195-213-6
22,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする