テラモト
分別ユニバーサルペール(蓋)半透明
(1件のレビュー)
きちんと分別しながら中身が見えすぎない半透明タイプ。
用途
分別ゴミ箱用蓋
付属品
分別シール1枚入り
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
色
半透明
商品タイプ
フタ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62962638
DS-228-622-0
1
プッシュ
346×480×270
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
62962647
DS-228-623-0
1
オープン
346×480×270
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
62962656
DS-228-632-0
1.4
プッシュ
408×568×270
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
62962665
DS-228-633-0
1.4
オープン
408×568×270
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください